Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Unterwassergehäuse für Inreach Mini 100m

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Unterwassergehäuse für Inreach Mini 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-12723-01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 42029900

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759220129

Sonepar Artikelnummer

120904304

Hersteller Artikelnummer

010-12723-01

Hersteller Typ

INREACH MINI UNTERWASSERGEHÄUSE

Hersteller Artikel Nr.:

010-12723-01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

42029900

Gewicht:

0.190 kg

Garmin inReach Mini Unterwassergehäuse bis 100 m Wassertiefe (INREACH MINI UNTERWASSERGEHÄUSE). Schützt das inReach Mini Satellitenkommunkationsgerät beim Tauchen oder in extremen Feuchtigkeitsbedingungen.