GASTRONOMA - Blender 1500W 1,5L-Glaskrug Variable Geschwindigkeit + Puls 4Edstklingen Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18180002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902091653
Sonepar Artikelnummer
121391442
Hersteller Artikelnummer
18180002
Hersteller Typ
18180002
Hersteller Artikel Nr.:
18180002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.500 kg
''Mixen Sie mit dem Gastronoma Standmixer, der die tägliche Küchenarbeit schneller, einfacher und effizienter macht. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1500-Watt-Motor verarbeitet dieser Hochleistungsmixer mühelos alles, von Smoothies und Suppen bis hin zu zerstoßenem Eis und harten Zutaten - und das mit gleichbleibenden Ergebnissen. Das elegante, mattschwarze Metallgehäuse verleiht Ihrer Küchentheke ein modernes, hochwertiges Aussehen, während die robuste Bauweise eine lang anhaltende Leistung gewährleistet. Der langlebige Glaskrug ist ideal für den täglichen Gebrauch und kombiniert großzügiges Fassungsvermögen mit einfacher Wartung und kristallklarer Sicht auf Ihre Zutaten. Für zusätzlichen Komfort verfügt der Gastronoma Mixer über spezielle Tasten für die Smoothie- und Ice-Crush-Funktionen, mit denen Sie Ihre Lieblingsgetränke und gefrorenen Leckereien mit einem Tastendruck zubereiten können. Die Auto-Clean-Funktion macht die Reinigung zum Kinderspiel - einfach Wasser und Spülmittel einfüllen und der Mixer erledigt den Rest. Ganz gleich, ob Sie empfindliche Früchte oder herzhaftes Gemüse pürieren, mit der variablen Geschwindigkeitsregelung können Sie die Pürierintensität an Ihr Rezept anpassen. Für zusätzliche Kontrolle sorgt die Impulsfunktion, die kurze Leistungsstöße liefert - perfekt zum Hacken oder Mixen, ohne zu viel zu verarbeiten. Im Inneren des Behälters sind vier Edelstahlklingen präzise angewinkelt, um einen Wirbel zu erzeugen, der die Zutaten nach unten zieht und so für ein gleichmäßiges Mixen sorgt. Diese Klingen sind auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und bewältigen selbst schwierige Zutaten mit Leichtigkeit. Bei der Entwicklung des Gastronoma Standmixers wurde auch auf Sicherheit und Komfort geachtet. Die Anti-Rutsch-Füße halten den Mixer während des Gebrauchs sicher an seinem Platz, während die automatische Abschaltfunktion sowohl am Deckel als auch am Behälter für zusätzliche Sicherheit und Ruhe sorgt. Der spülmaschinenfeste Behälter und die integrierte Kabelaufbewahrung sorgen für eine einfache und übersichtliche Reinigung und Aufbewahrung nach dem Gebrauch. Ganz gleich, ob Sie ein schnelles Frühstück, einen Smoothie nach dem Training oder eine hausgemachte Suppe zubereiten möchten, der Gastronoma Standmixer bietet vielseitige Leistung, elegantes Design und benutzerfreundliche Funktionen - und ist damit ein unverzichtbares Gerät in jeder modernen Küche.''


