Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GASTRONOMA - Eierkocher 8 Eier Pochierschale Messbecher Schwarz / Edelstahl

kopierenkopieren
GASTRONOMA - Eierkocher 8 Eier Pochierschale Messbecher Schwarz / Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18270102

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

  • Gewicht - 0.840 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902089919

Sonepar Artikelnummer

121391439

Hersteller Artikelnummer

18270102

Hersteller Typ

18270102

Hersteller Artikel Nr.:

18270102

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.840 kg

''Genießen Sie den perfekten Start in den Tag mit dem Gastronoma Eierkocher, der das Frühstück zum Kinderspiel macht. Egal, ob Sie Ihre Eier weich, mittel oder hart gekocht bevorzugen, dieser benutzerfreundliche Eierkocher liefert gleichbleibende Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 8 Eiern können Sie problemlos genug für die ganze Familie zubereiten oder Mahlzeiten für die ganze Woche vorbereiten. Füllen Sie einfach das Wasser bis zur angegebenen Höhe ein, legen Sie die Eier in den Korb und schalten Sie das Gerät ein. Die eingebaute Zeitschaltuhr stoppt den Kochvorgang automatisch, sobald das Wasser verdampft ist. So können Sie die gewünschte Konsistenz der Eier - weich, mittel oder hart - ganz einfach und in aller Ruhe erreichen. Sie suchen nach mehr Abwechslung? Mit der mitgelieferten Pochierschale können Sie bis zu 4 perfekt pochierte Eier zubereiten, ideal für klassische Gerichte wie Eier Benedict oder eine gesunde Frühstücksschüssel. Der Gastronoma Eierkocher ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verleiht Ihrer Küche einen eleganten, modernen Look. Seine kompakte, rechteckige Form ist nicht nur stilvoll, sondern auch leicht zu verstauen und damit ideal für kleine Küchen oder alle, die Platz sparen wollen. Bequemlichkeit ist das A und O. Der Ein-/Aus-Schalter mit Timer sorgt für eine einfache Bedienung, während die nicht-elektrischen Teile - einschließlich des Deckels, der Eierablage und der Pochierschale - spülmaschinenfest sind und somit eine problemlose Reinigung ermöglichen. Außerdem sorgt die integrierte Kabelaufbewahrung im Sockel dafür, dass Ihre Arbeitsplatte ordentlich und übersichtlich bleibt. Ganz gleich, ob Sie für eine Person oder für eine große Menge kochen, der Gastronoma Eierkocher hilft Ihnen, Zeit zu sparen, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Konsistenz einzugehen. Von proteinreichen Snacks bis hin zu herzhaften Frühstücksgerichten - mit diesem Küchenhelfer wird die Zubereitung von Eiern zum Kinderspiel.''