GASTRONOMA - Eiskaffee- und Teezubereiter Maximales Fassungsvermögen: 2,5l Tassen: 6 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18100004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 1.876 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090144
Sonepar Artikelnummer
121391434
Hersteller Artikelnummer
18100004
Hersteller Typ
18100004
Hersteller Artikel Nr.:
18100004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.876 kg
''Genießen Sie zu Hause oder im Büro eisgekühlte Getränke im Café-Stil mit dem elektrischen Eiskaffee- und Teezubereiter von Gastronoma. Mit diesem vielseitigen Gerät, das auf Komfort, Kapazität und Geschmack ausgelegt ist, können Sie in nur wenigen Minuten köstlichen Eiskaffee oder erfrischenden Eistee zubereiten. Mit seinem großzügigen 2,5-Liter-Glasbehälter ist der Gastronoma Eiskaffee- und Teezubereiter perfekt für Familien, Versammlungen oder die gemeinsame Nutzung in kleinen Unternehmen wie Büros, Salons oder Wartezimmern. Geben Sie einfach Ihren Lieblingskaffeesatz oder Ihre losen Teeblätter in den Filter, füllen Sie Wasser ein, geben Sie Eis direkt in den Krug und beginnen Sie mit dem Brühen. In nur wenigen einfachen Schritten erhalten Sie ein perfekt gekühltes Getränk - jedes Mal. Mit dem integrierten, einstellbaren Brühstärkeregler können Sie den Geschmack ganz nach Ihrem Geschmack einstellen - egal, ob Sie ein leichtes, weiches Gebräu oder einen vollen, kräftigen Geschmack bevorzugen. Das einfach zu bedienende Messsystem sorgt für gleichbleibende Ergebnisse ohne Rätselraten. Der Mehrzweckfilter ist sowohl für gemahlenen Kaffee als auch für losen Tee geeignet, so dass Sie Ihr Lieblingsgetränk ganz einfach genießen können. Der Gastronoma Eiskaffee- und Teebereiter ist benutzerfreundlich und verfügt über eine Einschalttaste mit Kontrollleuchte und eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz. Nach dem Brühvorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab, so dass Sie sich ganz auf den Genuss Ihres Getränks konzentrieren können, ohne sich Sorgen zu machen. Die Reinigung ist schnell und einfach - sowohl das Glasgefäß als auch das Trichterzubehör sind spülmaschinenfest, sodass die Wartung für den täglichen Gebrauch und für vielbeschäftigte Arbeitsplätze gleichermaßen problemlos ist. Egal, ob Sie Kaffee- oder Teeliebhaber sind oder einfach nur eine bequeme Möglichkeit suchen, sich den ganzen Tag über zu erfrischen - der elektrische Eiskaffee- und Teezubereiter von Gastronoma bietet die perfekte Kombination aus Funktionalität, Stil und Kapazität. Sein schlankes Design passt in jede Küche, jeden Pausenraum und jede Getränkestation.''


