GASTRONOMA - Handmixer 500 W 6 Geschwindigkeiten Turbo 2 Quirle / 2 Knethaken gummiert sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18200002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 0.930 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902079859
Sonepar Artikelnummer
121391440
Hersteller Artikelnummer
18200002
Hersteller Typ
18200002
Hersteller Artikel Nr.:
18200002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.930 kg
''Der Handmixer von Gastronoma ist für effiziente und komfortable tägliche Mixaufgaben in der Küche konzipiert. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 500-Watt-Motor, liefert dieser Handmixer zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Rezepten, von leichten Teigen bis hin zu dickeren Teigen. Egal, ob Sie Sahne schlagen, Kuchenteig mischen oder Teig kneten, der Motor liefert gleichmäßige Leistung für schnelle und gleichmäßige Ergebnisse. Mit 6 Geschwindigkeitsstufen und einer Turbofunktion bietet der Gastronoma Handmixer eine präzise Steuerung für verschiedene Zutaten und Texturen. Niedrigere Geschwindigkeiten sind ideal für empfindliche Mischungen, während höhere Geschwindigkeiten und der Turbomodus für schnelle Ergebnisse sorgen, wenn mehr Leistung erforderlich ist. Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich der Mixer sowohl für einfache als auch für anspruchsvollere Rezepte. Der Mixer verfügt über einen ergonomischen Griff, der auch bei längeren Mixvorgängen einen sicheren und bequemen Halt gewährleistet. Die gummierte Soft-Touch-Oberfläche mit ihrer glatten, seidigen Haptik sorgt für zusätzlichen Komfort und Kontrolle, während sie gleichzeitig die Haltbarkeit und die einfache Handhabung verbessert. Der Gastronoma Handrührer wird als komplettes Set geliefert, das aus robusten verchromten Rührbesen, verchromten Knethaken und einem praktischen Zubehörhalter zur bequemen Aufbewahrung besteht. So bleiben alle Zubehörteile übersichtlich und leicht zugänglich und sparen Platz in der Küche. Das Gastronoma Handrührgerät wurde für eine mühelose Verwendung entwickelt und ermöglicht es Ihnen, mühelos zu mixen, zu schlagen und zu kneten. So verringert sich der manuelle Aufwand und Sie erhalten gleichbleibende Ergebnisse. Seine ausgewogene Kombination aus Leistung, Kontrolle und Komfort macht ihn zu einer praktischen Wahl für Heimbäcker und alltägliche Kochaufgaben gleichermaßen.''


