GASTRONOMA - Heißluftfritteuse / Pizzaofen, 15 Funktionen, 18L Edelstahl 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18310019
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85166090
Gewicht - 8.475 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902085515
Sonepar Artikelnummer
121391445
Hersteller Artikelnummer
18310019
Hersteller Typ
18310019
Hersteller Artikel Nr.:
18310019
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
8.475 kg
''Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der Gastronoma 18310019, die ultimative Hochtemperatur-Heißluftfritteuse und Pizzaofen in einem. Dieses innovative und multifunktionale Küchengerät bietet ein unvergleichliches Kocherlebnis dank fortschrittlicher Technologie und hochwertiger Konstruktion. Mit einem beeindruckenden Temperaturbereich von 35°C bis 400°C, einer großzügigen Kapazität von 18 Litern und 19 speziellen automatischen Programmen ist diese Heißluftfritteuse und Pizzaofen perfekt für die Zubereitung einer Vielzahl von Gerichten geeignet. Das Gehäuse aus Edelstahl und das langlebige Heizelement aus Edelstahl sorgen für langanhaltende Leistung, während der Konvektionsventilator für eine gleichmäßige Luftzirkulation sorgt. Die 3-lagige Glastür bietet zudem eine optimale Wärmedämmung. Die Gastronoma 18310019 wird mit einem umfangreichen Set an Heißluftfritteusen-Zubehör und Pizzaofen-Utensilien geliefert, darunter ein Heißluftfrittierkorb, eine Gusseisenplatte und ein Pizzastein. Ob Sie knusprige Pommes, perfekt gebratene Steaks oder authentische italienische Pizzas zubereiten möchten, die Gastronoma 18310019 kann alles. Perfekt für sowohl den Hobbykoch als auch den kulinarischen Experten. Hochtemperatur Heißluftfritteuse und Pizzaofen in einem Die Gastronoma 183100019 bietet die ultimative Kombination aus Heißluftfritteuse und Pizzaofen, sodass Sie nur ein Gerät für eine große Vielfalt an Gerichten benötigen. Dank der Leistung von 2000W und des beeindruckenden Temperaturbereichs von 35°C bis 400°C können Sie mühelos alles zubereiten, von langsam gegarten Gerichten bis hin zu schnell gebackenen Snacks. Der Konvektionsventilator sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation, was zu perfekten Ergebnissen beim Heißluftfrittieren von zum Beispiel Gemüse, Fleisch oder Fisch führt. Mit großzügigen Innenmaßen (14,5 x 34,5 x 34,5 cm) ist dieser Ofen auch perfekt für die Zubereitung von Pizzas mit einem Durchmesser von bis zu 30,5 cm (12”) geeignet. Außerdem können Sie dank des mitgelieferten Pizzasteins immer authentisch gebackene Pizzas mit einem herrlich knusprigen Boden genießen. Unbegrenzte Möglichkeiten Mit diesem innovativen Gerät von Gastronoma wird das Kochen einfach und vielseitig. Das Produkt verfügt über insgesamt 19 spezielle automatische Programme, einschließlich 5 Hochtemperatur-Programme. Somit bietet das Gerät für jede Kochmethode ein passendes Programm, egal ob Sie heißluftfrittieren, grillen, backen, auftauen, dörren oder gratinieren möchten. Für Pizzaliebhaber stehen 4 spezielle Pizzaprogramme zur Verfügung, mit denen Sie jedes Mal die perfekte Pizza zubereiten können: gefroren, frisch, knusprig oder holzbefeuert. Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl Die Heißluftfritteuse und Pizzaofen ist mit einem hochwertigen Heizelement aus Edelstahl ausgestattet. Dieses Element sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung. Das langlebige Material des Heizelements ist nicht nur beständig gegen extrem hohe Temperaturen, sondern garantiert auch eine lange Lebensdauer des Geräts. Das Gehäuse aus Edelstahl trägt zur Robustheit und zum stilvollen Design des Ofens bei. 3-lagige Glastür Die 3-lagige Glastür der Gastronoma 18310019 sorgt für optimale Wärmedämmung und Sicherheit. Das Design der Tür hält die Wärme im Inneren, wodurch Sie Energie sparen und die Außenseite des Ofens kühl bleibt. Zudem können Sie dank der transparenten Tür Ihre Gerichte im Auge behalten, ohne die Tür öffnen und den Kochvorgang unterbrechen zu müssen. Inklusive Heißluftfritteuse Zubehör und Pizzaofen-Utensilien Die Heißluftfritteuse und Pizzaofen wird mit einem umfangreichen Set an Zubehör geliefert. Dieses Set umfasst einen Edelstahlrost, ein Backblech/Krümelschublade, eine Gusseisenplatte, einen Pizzastein, einen Heißluftfrittierkorb, eine Küchenzange und einen Ofenhandschuh. Zudem erhalten Sie Zugang zu mehr als 100 inspirierenden Rezepten, indem Sie den mitgelieferten QR-Code scannen. Wichtigste Merkmale: • Temperatur einstellbar von 35°C bis 400°C • Hochtemperatur Heißluftfritteuse und Pizzaofen (bis zu 400°C) • Kapazität 18L - geeignet für Pizzen mit einem Durchmesser von 30,5 cm (12”) • Heizelement aus Edelstahl • Konvektionsventilator für Heißluftfrittieren • 15 automatische Programme (Heißluftfrittieren, Grillen, Backen, Auftauen, Dörren, usw.) • Inklusive 5 Hochtemperaturprogramme – ideal für u.a. Steaks und schnelles Überbacken • 4 spezielle Pizzaprogramme: gefroren, frisch, knusprig oder holzbefeuert • Toast/Bagel-Funktion mit 6 Bräunungsstufen • LED-Display mit Zeit- und Temperatureinstellung • Gehäuse aus Edelstahl • 3-lagige Glastür • Inklusive Zubehör: Edelstahlrost, Backblech, Gusseisenplatte, Pizzastein, Heißluftfrittierkorb, Küchenzange und Ofenhandschuh • QR-Code mit Rezepten Technische Spezifikationen: • Abmessungen Innenraum (H x B x T): 14,5 x 34,5 x 34,5 cm • Abmessungen Produkt (H x B x T): 20 x 53 x 43 cm • Leistung: 2000 Watt What's in the box? • Gastronoma 18310019 • Edelstahlrost • Backblech/Krümelschublade • Gusseisenplatte • Pizzastein • Heißluftfrittierkorb • Küchenzange • Ofenhandschuh • Etikett mit Schnellstartanleitung • QR-Code mit Rezepten • Bedienungsanleitung in NL/EN/DE/FR/ES/DK/NO/SE/FI''


