GASTRONOMA - Mini-Food Chopper 500 W 1000 ml Glasschale 1-Gang Schwarz / Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18210101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 1.577 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902089995
Sonepar Artikelnummer
121391449
Hersteller Artikelnummer
18210101
Hersteller Typ
18210101
Hersteller Artikel Nr.:
18210101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.577 kg
''Mit diesem leistungsstarken 500-Watt-Mini-Häcksler können Sie Ihre täglichen Mahlzeiten schneller und einfacher vorbereiten. Er ist auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und eignet sich perfekt zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Kräutern und Nüssen in nur wenigen Sekunden - ideal für Saucen, Dips, Toppings oder kleine Mahlzeiten. Die Schnellwahltaste auf der Oberseite ermöglicht eine direkte Bedienung mit nur einem Tastendruck. In Kombination mit der einfachen 1-Gang-Regelung liefert dieser Mini-Häcksler schnelle, zuverlässige Ergebnisse ohne komplizierte Einstellungen. Zum Zerkleinern einfach drücken und halten - und loslassen, wenn Sie fertig sind. So einfach ist das. Ausgestattet mit einer robusten 1000-ml-Glasschüssel, bietet dieses kompakte Gerät ein großzügiges Fassungsvermögen für den täglichen Gebrauch. Die mitgelieferte Schüsselabdeckung sorgt dafür, dass die Zutaten während des Betriebs an ihrem Platz bleiben, und das transparente Design ermöglicht es Ihnen, den Zerkleinerungsvorgang auf einen Blick zu verfolgen. Die beiden Klingen aus rostfreiem Stahl sind stark, scharf und für eine effiziente Leistung ausgelegt. Egal, ob Sie weiche Früchte oder härtere Zutaten wie Nüsse oder Karotten zerkleinern, dieser Zerkleinerer liefert gleichmäßige Ergebnisse bei minimalem Kraftaufwand. Sowohl die Glasschüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest, so dass sie nach jedem Gebrauch schnell und einfach gereinigt werden können. Keine Sauerei, kein Ärger - einfach abspülen oder in die Spülmaschine stellen und schon sind Sie bereit für die nächste Aufgabe. Das Gerät ist außerdem mit einem rutschfesten Boden ausgestattet, der für Stabilität während der Benutzung sorgt. Dieses zusätzliche Sicherheitsmerkmal sorgt dafür, dass der Zerkleinerer während des Betriebs fest auf Ihrer Arbeitsplatte steht. Mit seiner kompakten Größe, dem leistungsstarken Motor und dem intuitiven Design ist dieser Mini-Zerkleinerer ein zuverlässiges und zeitsparendes Gerät für jede Haushaltsküche.''


