Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GASTRONOMA - Mixer 2L Tritan BPA frei Krug 2000W

kopierenkopieren
GASTRONOMA - Mixer 2L Tritan BPA frei Krug 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18180001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85094000

  • Gewicht - 4.980 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5707442001682

Sonepar Artikelnummer

121391443

Hersteller Artikelnummer

18180001

Hersteller Typ

18180001

Hersteller Artikel Nr.:

18180001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.980 kg

''Der Gastronoma High Power Blender ist ein eleganter, leistungsstarker und multifunktionaler Mixer mit 10 Geschwindigkeitsstufen, 6 Voreinstellungen mit LED-Anzeige und einem 5-Minuten-Timer. Mit dem Gastronoma High Power Mixer können Sie die köstlichsten cremigen Suppen, Saucen und Smoothies in Sekundenschnelle zubereiten. Er hat einen 2000 W starken Motor, eine maximale Umdrehungsgeschwindigkeit von 32.000 U/min. und mit den 6 großen Edelstahlklingen können Sie Obst und Gemüse mühelos pürieren und Teig für Pfannkuchen/Waffeln herstellen. Er kann sogar Eiswürfel für kühle Getränke zerkleinern. Der Mix-Behälter ist aus BPA-freiem Tritan-Kunststoff hergestellt und hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern. Der Deckel verfügt über eine zusätzliche Öffnung zum einfachen Nachfüllen von Zutaten während des Mixens und die rutschfesten Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand des Mixers auf Ihrem Küchentisch. Er ist einfach zu bedienen und an Ihre Küchenroutinen anzupassen. 2000W Leistung Der High Power Mixer von Gastronoma ist mit 2000W sehr leistungsstark. Der Mixer ist mit 6 großen Edelstahlklingen ausgestattet, diese Kombination ermöglicht es Ihnen, alles zu mixen, von Eiswürfeln bis hin zu cremigen warmen Suppen und kalten Smoothies. 6 integrierte Programme mit LED-Anzeige Der Mixer verfügt über 6 vorprogrammierte Einstellungen, eine Pulsfunktion und 10 verschiedene Geschwindigkeiten. Sie können wählen zwischen: Suppe, Soße, Gemüse, Zerkleinerer und Smoothie + Zurücksetzen für Ihre eigenen Einstellungen mit Geschwindigkeits- und Timerfunktion. Die digitale LED-Anzeige zeigt die Zeit und die Geschwindigkeitsstufe an. Langlebig Dieser Mixer ist sehr robust und langlebig. Der Mixbehälter hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern und ist aus BPA-freiem Tritan hergestellt und somit frei von Schadstoffen. Nach dem Gebrauch ist der Mixer sehr leicht zu reinigen, wir empfehlen, einfach 800 ml Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel hinzuzufügen und den Mixer auf niedrigster Stufe einzuschalten und 30 Sekunden lang laufen zu lassen. Zu Ihrer Sicherheit ist dieses Gerät mit einem Thermoschalter ausgestattet, der eine Überhitzung verhindert. Ihre Vorteile: • Hochleistungsmixer mit 2000-W-Motor und 6 großen Edelstahl-Mixklingen • 6 intelligente, beleuchtete Modi: Suppe, Soße, Gemüse, Zerkleinerer, Smoothie und Puls • BPA-freier Tritan-Behälter - max. 3,0 l mit 2,0 l Arbeitsvolumen • Püriert Ihre Lieblingsspeisen wie Suppen, Saucen, Smoothies und Babynahrung in Sekundenschnelle • Kann auch zum Trockenmahlen von Kräutern und Gewürzen verwendet werden • Weiß beleuchtete LED-Bedientasten • Gummierter Griff mit weicher Oberfläche • Rutschfeste Gummifüße • 10 Geschwindigkeitsstufen mit LED-Anzeige • 5-Min.-Timer mit LED-Anzeige • Sockel des Mixbehälters aus Edelstahl • Maximale Motordrehzahl von 32.000 RPM • Deckel mit Öffnung zum einfachen Nachfüllen von Zutaten während des Mixens • Inkl. Rührstab Verpackungsinhalt: • Mixer (Motoreinheit) • Tritan BPA-freier Mixbehälter • Messereinheit aus rostfreiem Stahl • Deckel • Messbecher • Stampfer • Handbuch mit Sicherheitshinweisen in verschiedenen Sprachen: DK / SE / NO / FI / UK / DE / FR Spezifikationen: • Marke: Gastronoma • Abmessungen: 29 x 20 x 13 cm • Farbe: Schwarz/Stahl • Fassungsvermögen: 2.0 L • Leistung: 200 W • Kabellänge: 100 cm''