GASTRONOMA - Toaster 2 Schlitze 1000W 7St. Herausnehmbare Krümelschublade Abbruchf. warmh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18140004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167200
Gewicht - 1.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902089896
Sonepar Artikelnummer
121391438
Hersteller Artikelnummer
18140004
Hersteller Typ
18140004
Hersteller Artikel Nr.:
18140004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.350 kg
''Der Gastronoma Edelstahl-Toaster verbindet elegantes Design mit starker Leistung, um jedes Mal perfekt getoastetes Brot zu liefern. Mit seinem 1000-Watt-Heizsystem und Platz für zwei Scheiben ist dieser Toaster ideal für den täglichen Gebrauch. Egal, ob Sie Ihren Toast hell und golden oder dunkel und knusprig mögen, die sieben einstellbaren Bräunungsstufen geben Ihnen die volle Kontrolle, um Ihr Lieblingsergebnis zu erzielen. Dieses Modell ist mehr als nur ein Toaster: Es verfügt über ein integriertes Warmhaltegestell, mit dem Sie Brötchen, Croissants oder anderes Gebäck aufwärmen können, ohne es zu übertoasten. Außerdem verfügt er über eine praktische Auftaufunktion zum Toasten von gefrorenem Brot und eine Aufwärmfunktion zum Aufwärmen von Toast, ohne dass dieser verbrennt. Mit der Abbruchtaste können Sie das Programm jederzeit unterbrechen und haben so die volle Kontrolle und Sicherheit. Das Aufräumen nach dem Frühstück war noch nie so einfach wie heute, denn das herausnehmbare Krümelfach fängt die Krümel auf und sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung. Damit Ihre Küche ordentlich und organisiert bleibt, verfügt der Toaster über eine integrierte Kabelaufbewahrung, damit Ihre Arbeitsplatte immer aufgeräumt aussieht. Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Gastronoma-Toaster ist nicht nur langlebig, sondern verleiht auch jeder Kücheneinrichtung einen modernen und stilvollen Touch. Sein schlankes Design passt sowohl in moderne als auch in klassische Küchen und macht ihn ebenso attraktiv wie funktional. Mit seiner Kombination aus starker Leistung, praktischen Funktionen und elegantem Design ist der Gastronoma Edelstahltoaster die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Komfort und Qualität legen.''


