Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GE - 783 G4 12V 12W 1.00A 50h

kopierenkopieren
GE - 783 G4 12V 12W 1.00A 50h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US783/04

  • Lampenleistung - 12 W

  • Nennstrom - 1000 mA

  • Lichtstrom - 276 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160053

Sonepar Artikelnummer

120942944

Hersteller Artikelnummer

US783/04

Hersteller Typ

BAIUS783/04

Hersteller Artikel Nr.:

US783/04

Lampenleistung:

12 W

Nennstrom:

1000 mA

Lichtstrom:

276 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

7.5 mm

Gesamtlänge:

25.4 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Capsule 783 JC G4 12V 1A Klar 276lm 22cd 50h 7.5x25.4mm C-6