Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GE - 787 G4 6V 10W 1.67A 100h

kopierenkopieren
GE - 787 G4 6V 10W 1.67A 100h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US787/04

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160084

Sonepar Artikelnummer

120942946

Hersteller Artikelnummer

US787/04

Hersteller Typ

BAIUS787/04

Hersteller Artikel Nr.:

US787/04

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

1670 mA

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Lampenspannung:

6 V

Durchmesser:

8.1 mm

Gesamtlänge:

32 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.028 kg

BEE Capsule 787 JC G4 6V 1.67A Klar 16cd 100U 8.1x32mm C6 Niedervolt Halogenlampe