Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GE - Bay15d 12.8/14V 2.1/0.59A 1157KR Duo

kopierenkopieren
GE - Bay15d 12.8/14V 2.1/0.59A 1157KR Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US1157KR/04

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 27 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 8 W

  • Lampenspannung - 12 .. 14 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681184400

Sonepar Artikelnummer

120942936

Hersteller Artikelnummer

US1157KR/04

Hersteller Typ

BAIUS1157KR/04

Hersteller Artikel Nr.:

US1157KR/04

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

27 W

Lampenleistung Wendel 2:

8 W

Lampenspannung:

12 .. 14 V

Lichtstrom:

402 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Halogenlampe

Stromstärke:

2.1 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

15 lm/W

Lichtstärke:

32 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

51 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.036 kg

BEE Krypton Bay15d 12.8-14V 2.1/0.59A Klar 1157KR 53x26mm Duo Verpackung Fahrzeuglampe