Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GE - MVR175/U/ E39 175W

kopierenkopieren
GE - MVR175/U/ E39 175W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100406154

  • Lampenleistung - 175 W

  • Lichtstrom - 13600 lm

  • Sockel - E39

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681061541

Sonepar Artikelnummer

120937332

Hersteller Artikelnummer

60100406154

Hersteller Typ

BAI60100406154

Hersteller Artikel Nr.:

60100406154

Lampenleistung:

175 W

Lichtstrom:

13600 lm

Sockel:

E39

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

640

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

0 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

89 mm

Gesamtlänge:

210 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.017 kg

BEE MVR175/U/MED Ellipsoid ED28 E39 175W 4000K Klar 89x210mm Halogen-Metalldampflampe