Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GE - Precise Bright GU5.3 Open 12V 50W 36° EXN

kopierenkopieren
GE - Precise Bright GU5.3 Open 12V 50W 36° EXN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HM5012050363/04

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Farbtemperatur - 2900 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5021731307102

Sonepar Artikelnummer

121413475

Hersteller Artikelnummer

HM5012050363/04

Hersteller Typ

baihm5012050363/04

Hersteller Artikel Nr.:

HM5012050363/04

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbtemperatur:

2900 K

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

2250 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

EXN

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

46 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.039 kg

GE Precise Bright EXN MR16 GU5.3 12V 50W 36° ohne Frontglas 5000U 2250cd 50x46mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor