Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEIGER - Zaehlersteckleiste 4pol.,EVN,m.Kabel 1m 10mm²

GEIGER
kopierenkopieren
GEIGER - Zaehlersteckleiste 4pol.,EVN,m.Kabel 1m 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-ZST-W4/K1-10

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 1.149 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120126967

Hersteller Artikelnummer

1-ZST-W4/K1-10

Hersteller Typ

1-ZST-W4/K1-10

Hersteller Artikel Nr.:

1-ZST-W4/K1-10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.149 kg

Zählersteckleiste 4 polig + Kabel 1m, 10², Niederösterreich