GENERAL CAVI - EXP_KLA H07Z1-K 6 GG Kabel halogenfrei CPR Cca-s1b,d1,a1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP_KLA H07Z1-K 6 GG
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.115 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12089182616
Hersteller Artikelnummer
EXP_KLA H07Z1-K 6 GG
Hersteller Typ
EXP_KLA H07Z1-K 6 GG
Hersteller Artikel Nr.:
EXP_KLA H07Z1-K 6 GG
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.115 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Energiekabel H07Z1-K 6 GG halogenfrei CPR Cca-s1b,d1,a1. Kunststoff-isolierte Einzelader mit 6mm² Querschnitt. Für fest verlegte Anlagen in Rohren und Kanälen.


