GEWISS - Abdeckstreifen 4.5TE RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW40467
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 81 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6.5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564430204
Sonepar Artikelnummer
121069859
Hersteller Artikelnummer
GW40467
Hersteller Typ
ABDECKSTREIFEN 4,5TE RAL 9016
Hersteller Artikel Nr.:
GW40467
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
81 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Höhe:
47 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


