Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Abzweigkasten 150x110x70mm IP56 GWT 650°C

kopierenkopieren
GEWISS - Abzweigkasten 150x110x70mm IP56 GWT 650°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW44206

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564013797

Sonepar Artikelnummer

121069911

Hersteller Artikelnummer

GW44206

Hersteller Typ

ABZWEIGK.IP56 GLATTE WÄNDE 150X110X70

Hersteller Artikel Nr.:

GW44206

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

0

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP56

Ausführung:

Verbindungskasten

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

159 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

76 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.207 kg

Abzweigkasten eckig, mit glatten Waenden, geschlossenem flachem Schraubdeckel mit Edelstahlschrauben.