GEWISS - Abzweigkasten eckig 80x80x40mm IP44 mit 6 Kabeltuellen M20 GWT 650°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44003
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564013681
Sonepar Artikelnummer
121069874
Hersteller Artikelnummer
GW44003
Hersteller Typ
ABZWEIGK.IP44 80X80X40 M.KABELEINF
Hersteller Artikel Nr.:
GW44003
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Verbindungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
95.5 mm
Breite:
95.5 mm
Tiefe:
45.5 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.075 kg


