GEWISS - Anschlussklemme fuer Siftkammschiene Kompakt LS- Schalter 6 - 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96503
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63 A
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564210899
Sonepar Artikelnummer
121070724
Hersteller Artikelnummer
GW96503
Hersteller Typ
90AM KABELENDSCHUH F.KAMMSCH. 6-25MM²
Hersteller Artikel Nr.:
GW96503
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


