Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Ausschalter Dahlia 1 polig 10A Cremeweiss

kopierenkopieren
GEWISS - Ausschalter Dahlia 1 polig 10A Cremeweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW35001Y

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564862708

Sonepar Artikelnummer

121070996

Hersteller Artikelnummer

GW35001Y

Hersteller Typ

AUSSCH. 1P 16A SCHNELLVERDR. CW

Hersteller Artikel Nr.:

GW35001Y

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Einbautiefe:

27 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.044 kg

Installationsschalter zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauoeffung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskrallen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippe gehoert zum Lieferumfang und kann beleuchtet (Zubehoer) werden.