GEWISS - Betriebsstundenzaehler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6911
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 100000 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035007040
Sonepar Artikelnummer
121070877
Hersteller Artikelnummer
GWD6911
Hersteller Typ
BETRIEBSSTUNDENZAEHLER
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6911
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
100000 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
Nein
Anzahl der Zeichen:
7
Breite:
35 mm
Höhe:
82 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
38 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.006 kg


