GEWISS - Bruestungskanal 70x100-80 PVC Unterteil 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP52007
Breite - 100 mm
Tiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598401960
Sonepar Artikelnummer
120925118
Hersteller Artikelnummer
NP52007
Hersteller Typ
BR PVC UT 70X100-80 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP52007
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
sonstige
Mit Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
5300 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.075 kg


