GEWISS - Bruestungskanal 70x170-80 PVC Endstueck RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP52278
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598421364
Sonepar Artikelnummer
120925124
Hersteller Artikelnummer
NP52278
Hersteller Typ
BR PVC EST 70X130-80 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP52278
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.045 kg


