Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Bus Schnittstelle RS485 fuer Baureihe AUTOTEST/RESTART

kopierenkopieren
GEWISS - Bus Schnittstelle RS485 fuer Baureihe AUTOTEST/RESTART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW90992

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564816510

Sonepar Artikelnummer

121009886

Hersteller Artikelnummer

GW90992

Hersteller Typ

RESTART – BUS RS485 INTERFACE

Hersteller Artikel Nr.:

GW90992

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

REG

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

1

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Bus Schnittstelle RS485 fuer die Anbindung der AUTOTEST, ReStart und ReStart mit AUTOTEST Geraete an ein Modbus-System