GEWISS - Daemmerungsschalter 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6779
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035007101
Sonepar Artikelnummer
121070868
Hersteller Artikelnummer
GWD6779
Hersteller Typ
DAEMMERUNGSSCHAALTER 1M
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6779
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Ja
Tasteingang:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.143 kg


