Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Datendose RJ45 CAT 5e FTP werkzeuglos

kopierenkopieren
GEWISS - Datendose RJ45 CAT 5e FTP werkzeuglos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW38034

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564897502

Sonepar Artikelnummer

121071092

Hersteller Artikelnummer

GW38034

Hersteller Typ

DATA STECK.RJ45 CAT.5e FTP TOOLLESS

Hersteller Artikel Nr.:

GW38034

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.031 kg

Ein vollstaendiges System von Komponenten und Zubehoer fuer die strukturierte Kupfer- oder LWL-Verkabelung. Die Baureihe beinhaltet Wand- und Standschraenke in 10'' und 19'', mit modernem und innovativem Design, und einem extrem einfachen Anschluss bedingt durch den grossen Innenraum und seitlichen Platz. Diese Loesung reduziert die Montagezeit und ermoeglicht jederzeit einen schnellen Aus- oder Umbau bei geaenderten Anforderungen.