Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Datendose RJ45 CAT 6a UTP werkzeuglos

kopierenkopieren
GEWISS - Datendose RJ45 CAT 6a UTP werkzeuglos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW38033

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564897496

Sonepar Artikelnummer

121071091

Hersteller Artikelnummer

GW38033

Hersteller Typ

DATA STECK.RJ45 CAT.6a UTP TOOLLESS

Hersteller Artikel Nr.:

GW38033

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Ein vollstaendiges System von Komponenten und Zubehoer fuer die strukturierte Kupfer- oder LWL-Verkabelung. Die Baureihe beinhaltet Wand- und Standschraenke in 10'' und 19'', mit modernem und innovativem Design, und einem extrem einfachen Anschluss bedingt durch den grossen Innenraum und seitlichen Platz. Diese Loesung reduziert die Montagezeit und ermoeglicht jederzeit einen schnellen Aus- oder Umbau bei geaenderten Anforderungen.