Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Distanzstueck fuer Schuetze 20 - 63 A 0.5TE

kopierenkopieren
GEWISS - Distanzstueck fuer Schuetze 20 - 63 A 0.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6766

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Funktion - sonstige

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564811812

Sonepar Artikelnummer

121070863

Hersteller Artikelnummer

GWD6766

Hersteller Typ

ABSTANDSHALTER 0,5TE

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6766

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Funktion:

sonstige

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Distanzstueck zur besseren Waermeabfuhr bei der engen Montage von Schuetzen der Baureihe CTR 20-63A. Es wird empfohlen je ein Distanzstueck nach 3 nebeneinanderliegenden Schuetzen bei Betriebstemperaturen unter 40°C oder je ein Distanzstueck nach 2 nebeneinanderliegenden Schuetzen bei Betriebstemperaturen ueber 40°C zu montieren.