GEWISS - Drehstromwandlerzaehler Reiheneinbaugeraet 400V 80A Digital MID Klasse 1 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6809
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) N-L - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564886780
Sonepar Artikelnummer
121070876
Hersteller Artikelnummer
GWD6809
Hersteller Typ
ZAEHLER 3-PHASIG WANDLER MID 5A 4TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6809
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
400 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
5
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.222 kg


