GEWISS - Durchgehende Klemmleiste mit Schraubbefestigung 3polig 16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44611
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Bemessungsspannung - 750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564014312
Sonepar Artikelnummer
121069976
Hersteller Artikelnummer
GW44611
Hersteller Typ
MEHRPOLIGE KLEMML 3X16MM2 SCHRAUB
Hersteller Artikel Nr.:
GW44611
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Breite:
88 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
33 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


