GEWISS - Durchgehende Klemmleiste mit Schraubbefestigung 3polig 6qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44609
Bemessungsspannung - 750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564014299
Sonepar Artikelnummer
121069974
Hersteller Artikelnummer
GW44609
Hersteller Typ
MEHRPOLIGE KLEMML 3X6MM2 SCHRAUB
Hersteller Artikel Nr.:
GW44609
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


