GEWISS - Eckkanal 30x50 cremeweiss RAL9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42501
Höhe - 30 mm
Breite - 50 mm
Schenkellänge - 55 mm
Unterteil mit Trennwand - fest
Verpackung und Lieferbedingungen
34 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598396648
Sonepar Artikelnummer
121070930
Hersteller Artikelnummer
NP42501
Hersteller Typ
EK 30X50 RAL9001
Hersteller Artikel Nr.:
NP42501
Höhe:
30 mm
Breite:
50 mm
Schenkellänge:
55 mm
Unterteil mit Trennwand:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
260 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.230 kg


