GEWISS - Eckkanal 30x50 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42502
Höhe - 30 mm
Breite - 50 mm
Schenkellänge - 55 mm
Unterteil mit Trennwand - fest
Verpackung und Lieferbedingungen
34 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598396686
Sonepar Artikelnummer
120925107
Hersteller Artikelnummer
NP42502
Hersteller Typ
EK 30X50 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42502
Höhe:
30 mm
Breite:
50 mm
Schenkellänge:
55 mm
Unterteil mit Trennwand:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
260 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.209 kg


