GEWISS - Eckkanal 60x80 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42504
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Unterteil mit Trennwand - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598396907
Sonepar Artikelnummer
121070932
Hersteller Artikelnummer
NP42504
Hersteller Typ
EK 60X80 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP42504
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Unterteil mit Trennwand:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1040 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.550 kg


