Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Einbaudose Geraeteeinbaukanal 45 mm Abzweigdose mit Deckel

kopierenkopieren
GEWISS - Einbaudose Geraeteeinbaukanal 45 mm Abzweigdose mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NP50306

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

  • Befestigungsspur - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011598426666

Sonepar Artikelnummer

121070991

Hersteller Artikelnummer

NP50306

Hersteller Typ

BR/FB/HS UNI-GERÄTEDOSE 45MM

Hersteller Artikel Nr.:

NP50306

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

60 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.053 kg

Geraeteeinbaudose mit Bodenbefestigung fuer Bruestungskanal als Abzweigdose mit Deckel. Geeignet zur Montage unter dem Kanaloberteil.