GEWISS - Einbaudose Geraeteeinbaukanal 47 mm 1 fach fuer Geraete mit Zentralscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP50304
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598426659
Sonepar Artikelnummer
120925122
Hersteller Artikelnummer
NP50304
Hersteller Typ
BR/FB/HS UNI-GERÄTEDOSE 47MM
Hersteller Artikel Nr.:
NP50304
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.047 kg


