GEWISS - Einbaudose Geraeteeinbaukanal 52 mm 2 fach fuer Geraete mit Rahmen gruen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP50307
Anzahl der Einheiten - 2
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598414892
Sonepar Artikelnummer
121070992
Hersteller Artikelnummer
NP50307
Hersteller Typ
BR/FB/HS UNI-DOPPEL-GERÄTEDOSE 52MM
Hersteller Artikel Nr.:
NP50307
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.083 kg


