Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Endkappe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 32 mm

kopierenkopieren
GEWISS - Endkappe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DX52132

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018678004666

Sonepar Artikelnummer

121069823

Hersteller Artikelnummer

DX52132

Hersteller Typ

TF 32 TAPAFLEX ENDKAPPE F.BIEGS.ROHRE

Hersteller Artikel Nr.:

DX52132

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Endkappe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt PP grau