GEWISS - Erdeinbaukasten Kunststoff mit Deckel 200x200x200 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX59401
Montageart - sonstige
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564131019
Sonepar Artikelnummer
121056824
Hersteller Artikelnummer
DX59401
Hersteller Typ
ERDEINBAUKASTEN 200X200
Hersteller Artikel Nr.:
DX59401
Montageart:
sonstige
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Bauform:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Innentiefe:
195 mm
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 110 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.941 kg


