Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Erweiterungkit Telefondosen mit Kabel

kopierenkopieren
GEWISS - Erweiterungkit  Telefondosen mit Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW38098

  • Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564890800

Sonepar Artikelnummer

121071098

Hersteller Artikelnummer

GW38098

Hersteller Typ

KIT TELEFONDOSEN RJ11 MIT KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

GW38098

Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

Ein vollstaendiges System von Komponenten und Zubehoer fuer die strukturierte Kupfer- oder LWL-Verkabelung. Die Baureihe beinhaltet Wand- und Standschraenke in 10'' und 19'', mit modernem und innovativem Design, und einem extrem einfachen Anschluss bedingt durch den grossen Innenraum und seitlichen Platz. Diese Loesung reduziert die Montagezeit und ermoeglicht jederzeit einen schnellen Aus- oder Umbau bei geaenderten Anforderungen.