GEWISS - Fehlersignalschalter fuer FI- Schutzschalter IDP 1 Wechsler 6A 0.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6007
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Funktion - Signalschalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564821620
Sonepar Artikelnummer
121071688
Hersteller Artikelnummer
GWD6007
Hersteller Typ
IDP FEHLERSIGNALS. 25-100A 2-4P 6A 0.5TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6007
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.036 kg


