GEWISS - Fehlerstromschutzschalter (RCCB) Autotest 40/0.03A Typ A [IR] 2P 5TE
![GEWISS - Fehlerstromschutzschalter (RCCB) Autotest 40/0.03A Typ A [IR] 2P 5TE](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400059/MD01_121009849.jpg?ts=1783997595202)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW90932
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564802247
Sonepar Artikelnummer
121009850
Hersteller Artikelnummer
GW90932
Hersteller Typ
90AUTOTEST FI40/0.03A 2P A IR 5TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW90932
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
72 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010


