GEWISS - Fehlerstromschutzschalter (RCCB) RESTART/Autotest 25/0.03A Typ A [IR] 4P 7TE
![GEWISS - Fehlerstromschutzschalter (RCCB) RESTART/Autotest 25/0.03A Typ A [IR] 4P 7TE](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400059/MD01_121009843.jpg?ts=1783997021601)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW90921
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564254411
Sonepar Artikelnummer
121009843
Hersteller Artikelnummer
GW90921
Hersteller Typ
REST. AUTOT PRO FI25/0.03A 4P-A[IR]
Hersteller Artikel Nr.:
GW90921
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
25 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Einbautiefe:
72 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.695 kg


