GEWISS - Fehlerstromschutzschalterblock f.Leitungsschutzsch. 125/0.03A Typ AC 3P 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW95416
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564116313
Sonepar Artikelnummer
121071633
Hersteller Artikelnummer
GW95416
Hersteller Typ
FI-BLOCK 3P In<125A IST.AC/0,03 6M
Hersteller Artikel Nr.:
GW95416
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.642 kg


