GEWISS - Fehlerstromschutzschalterblock f.Leitungsschutzsch. 125/0.3-3A Typ A 4P 6TE variab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW95512
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 .. 3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564126121
Sonepar Artikelnummer
121071649
Hersteller Artikelnummer
GW95512
Hersteller Typ
BDHPANBAU FI125/0.3A-3A 4P A 6TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW95512
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 .. 3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Ja
Max. Verzögerungszeit:
150 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.755 kg


