GEWISS - Fehlerstromschutzschalterblock f.Leitungsschutzsch. 25/0.3A Typ A 4P 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW94523
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564061651
Sonepar Artikelnummer
121071561
Hersteller Artikelnummer
GW94523
Hersteller Typ
BD ANBAU FI 25/0.3A 4P A 4TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW94523
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.282 kg


