GEWISS - Fehlerstromschutzschalterblock f.Leitungsschutzsch. 25/0.5A Typ A 2P 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW94504
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564061521
Sonepar Artikelnummer
121071556
Hersteller Artikelnummer
GW94504
Hersteller Typ
BD ANBAU FI 25/0.5A 2P A 2TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW94504
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.206 kg


