GEWISS - Fernantrieb zu Steuerung von LS-Schaltern und FI/LS-Schaltern 230 V AC 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW90896
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 2
Funktion - Fernantrieb
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564254718
Sonepar Artikelnummer
121009839
Hersteller Artikelnummer
GW90896
Hersteller Typ
90RESTART FERNANTRIEB LS-/FI/LS 2TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW90896
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion:
Fernantrieb
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.347 kg


