GEWISS - Fernausloeser fuer Fehlerstromschutzschalter IDP 25-100 A 12-48V AC/DC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6013
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Fernauslöser
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564821644
Sonepar Artikelnummer
121071690
Hersteller Artikelnummer
GWD6013
Hersteller Typ
IDP FERNAUSL. 25-100A 2-4P 12-48AC/DC 1TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6013
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Fernauslöser
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg


